!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PARKA EXCEL FR CMFRTCH W/CSA STR-NV

PARKA EXCEL FR CMFRTCH W/CSA STR-NV

BULWARK

PARKA EXCEL FR CMFRTCH W/CSA STR-NV close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PARKA EXCEL FR CMFRTCH W/CSA STR-NV

PARKA EXCEL FR CMFRTCH W/CSA STR-NV

BULWARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $504.85 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VFIJLPCNV3XLRG
  • N° de modèle du manufacturier JLPCNV RG 3XL
  • N° de classification normalisée des produits et services
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleParka isolée
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique3
  • CouleurBleu marine
  • Poids du tissu7 oz
  • Type de fermetureBouton-pression, fermeture à glissière
  • GenreHommes
  • Haute visibilitéOui
  • Comprend une capucheNon
  • Isolation pour le froidOui
  • Nom du matériauExcel FR ComforTouch
  • Nb de poches internes1
  • Type de protectionRésistant aux flammes
  • NormesNFPA 2112 - 2018
  • Style de la tailleCeinture élastique anti-vent
  • Matériau de la glissièreLaiton
  • SérieJLPCNV
  • Valeur ATPV 34 cal/cm²
  • Style de collet Officier
  • Style de manchette Tricot
  • Caractéristiques Bordure réfléchissante conforme à la CSA: bandes réfléchissantes jaunes/argentées/jaunes de 2 pouces à l'avant et à l'arrière. Convient au capuchon à bouton-pression HLH2NV, vendu séparément. Fermeture à glissière en laiton à deux sens, séparée, en Nomex robuste, recouverte d'un rabat-tempête isolé, fermeture à bouton-pression dissimulée. Col montant entièrement isolé et poignets-tempête en tricot avec pattes de suppression à fermeture autoagrippante
  • Type de vêtement Parka
  • Type de protection contre les dangers Résistant aux flammes
  • Style de la capuche Bouton-pression
  • Doublure incluse Oui
  • Matériau de doublure Coton
  • Taille de poitrine maximale 52 po
  • Nb de poches externes 4
  • Taille 3TG
  • Nombre total de poches 5
  • Résistance à l'eau Oui
  • Taille - type de corps Régulier

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande