!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE COTON FR CSA ORANGE

VESTE COTON FR CSA ORANGE

PIONEER

VESTE COTON FR CSA ORANGE close
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
VESTE COTON FR CSA ORANGE

VESTE COTON FR CSA ORANGE

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $238.34 / CHAQUE
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
  • N° article JRV338SF-L
  • N° de modèle du manufacturier V2570450-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleKangourou de sécurité
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique2
  • Poids du tissu12 oz
  • Type de fermetureFermeture à glissière
  • Type de protection contre les dangersRésistant aux flammes
  • Style de la capucheCapuchon détachable
  • Doublure incluseOui
  • Nb de poches externes2
  • TailleG
  • Nombre total de poches2
  • Série338SF
  • Valeur ATPV 22 cal/cm²
  • Couleur Orange
  • Caractéristiques 100 % coton prérétréci traité contre le feu, valeur de performance de protection thermique (TPP) : 12,6 cal/cm², cousu avec du fil intrinsèquement résistant au feu, deux poches avant en biais, coutures robustes doublement cousues, taille libérale
  • Type de vêtement Haut à capuchon
  • Haute visibilité Oui
  • Comprend une capuche Oui
  • Matériau de doublure Coton
  • Type de protection Résistant aux flammes
  • Normes ANSI/ISEA 107-2020 Classe 1, Type O, ASTM F1506-20A, ATPV 22.0, ARC catégorie arc électrique 2, CGSB 155.20-2017, CSA Z96-22 Classe 1, niveau 2 et Class 1, niveau FR, CSA Z462-2021, CSA Z462-2021, NFPA 2112-2018 certifié UL, NFPA 70E-2021
  • Matériau de la glissière Laiton