!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANTEAU IGNIFUGE,GLISSIERE,3TG

MANTEAU IGNIFUGE,GLISSIERE,3TG

PIONEER

MANTEAU IGNIFUGE,GLISSIERE,3TG close
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
MANTEAU IGNIFUGE,GLISSIERE,3TG

MANTEAU IGNIFUGE,GLISSIERE,3TG

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $252.19 / CHAQUE
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
  • N° article JRVV2570470-3XL
  • N° de modèle du manufacturier V2570470-3XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181533
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.32 lb

Spécifications techniques

  • ArticleKangourou de sécurité
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique2
  • Poids du tissu12 oz
  • Type de fermetureFermeture à glissière
  • Type de protection contre les dangersRésistant aux flammes
  • Style de la capucheCapuchon détachable
  • Doublure incluseOui
  • Nom du matériauCoton
  • Type de protectionRésistant aux flammes
  • NormesANSI/ISEA 107-2020 Classe 1, Type O, ASTM F1506-20A, ATPV 22.0, CSA Z462-2021, CSA Z96-15 Classe 1, niveau 2 et Classe 1, niveau FR, CGSB 155.20-2017, NFPA 70E-2021, NFPA 2112-2018 certifié UL
  • Matériau de la glissièreLaiton
  • Valeur ATPV 22 cal/cm²
  • Couleur Noir
  • Caractéristiques 100 % coton prérétréci traité contre le feu, valeur de performance de protection thermique (TPP) : 12,6 cal/cm², bande réfléchissante ignifuge StarTech, cousu avec du fil intrinsèquement résistant au feu, deux poches avant en biais, coutures robustes doublement cousues, taille libérale
  • Type de vêtement Haut à capuchon
  • Haute visibilité Oui
  • Comprend une capuche Oui
  • Matériau de doublure Coton
  • Nb de poches externes 2
  • Taille 3TG
  • Nombre total de poches 2
  • Série 337SF