!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR TEMOIN, FEMELLE, CAL 22-18, ALLIAGE CUIVRE 110/ELECTRO-ETAIN, PQ 1000

CONNECTEUR TEMOIN, FEMELLE, CAL 22-18, ALLIAGE CUIVRE 110/ELECTRO-ETAIN, PQ 1000

PICO

CONNECTEUR TEMOIN, FEMELLE, CAL 22-18, ALLIAGE CUIVRE 110/ELECTRO-ETAIN, PQ 1000 close
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
CONNECTEUR TEMOIN, FEMELLE, CAL 22-18, ALLIAGE CUIVRE 110/ELECTRO-ETAIN, PQ 1000

CONNECTEUR TEMOIN, FEMELLE, CAL 22-18, ALLIAGE CUIVRE 110/ELECTRO-ETAIN, PQ 1000

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $353.06 / PAQUET de 1000
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
  • N° article PIC2375N39
  • N° de modèle du manufacturier 2375N39
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Informations sur le produit

Cette borne à sertir en forme de drapeau possède une déconnexion femelle idéale pour faire passer des fils dans des zones nécessitant une connexion à angle droit. Fabriqué en alliage de cuivre 110 avec une isolation en nylon et un placage électrolytique. Ce connecteur a un calibre de 22 à 18. Disponible par paquet de 1000.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à drapeau
  • Contact MaterialCuivre
  • Matériau d'isolationNylon
  • Taille maximale du fil22 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94Non classé
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Type d'isolationNylon
  • Finition des contacts Étain
  • Couverture de l'isolation Couverture totale
  • Taille minimale du fil 18 AWG
  • Largeur d'onglet 0,25 po
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Diamètre extérieur du baril 0,030 po