!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMME DE DOUCHE, KISSLER, POMMES DE DOUCHE DE MASSAGE, DÉBIT 2,5 GAL/MIN, TAILLE DE CONNEXION 1/2 PO, NPT, CHROME

POMME DE DOUCHE, KISSLER, POMMES DE DOUCHE DE MASSAGE, DÉBIT 2,5 GAL/MIN, TAILLE DE CONNEXION 1/2 PO, NPT, CHROME

KISSLER

POMME DE DOUCHE, KISSLER, POMMES DE DOUCHE DE MASSAGE, DÉBIT 2,5 GAL/MIN, TAILLE DE CONNEXION 1/2 PO, NPT, CHROME close
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
POMME DE DOUCHE, KISSLER, POMMES DE DOUCHE DE MASSAGE, DÉBIT 2,5 GAL/MIN, TAILLE DE CONNEXION 1/2 PO, NPT, CHROME

POMME DE DOUCHE, KISSLER, POMMES DE DOUCHE DE MASSAGE, DÉBIT 2,5 GAL/MIN, TAILLE DE CONNEXION 1/2 PO, NPT, CHROME

KISSLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.48 / CHAQUE
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
  • N° article WWG31XJ36
  • N° de modèle du manufacturier 76-1041
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePomme de douche
  • Conforme aux normes de la CECConforme aux normes CEC
  • Type de connexionNPT
  • CaractéristiquesAjustement universel
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe4 po
  • Débit de la pomme de douche à main2,50 gal/min
  • Comprend une pomme de douche fixePomme de douche fixe incluse
  • Comprend une poignéePoignée non incluse
  • Bec de baignoire inclusBec de baignoire non inclus
  • Résistance à la ligatureNon
  • Marque de plomberieKissler
  • Type de connexion de la douche1/2 po
  • Matériau de la pomme de douchePlastique
  • Forme de projection de la pomme de doucheCombo
  • NormesIAPMO, NSF61, homologué UL
  • Corformité ADA Non conforme à l'ADA
  • Taille de connexion 1/2 po
  • Forme de la face Cercle
  • Débit de la pomme de douche fixe 2,5 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe 3 1/2 po
  • Comprend Pomme de douche
  • Comprend une pomme de douche à main Pomme de douche de douchette non incluse
  • Plaque de garniture incluse Plaque de garniture non incluse
  • Comprend une vanne Non
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Série Pommes de douche de massage
  • Fonction de la pomme de douche Multi
  • Forme de la pomme de douche Ampoule
  • Type (pommes de douche) Montage mural
  • Finition de la garniture Chrome
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)