!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMME DE DOUCHE, KISSLER, RAINFLURRY, DÉBIT 2 GAL/MIN, TAILLE DE CONNEXION 1/2 PO, NPT, CHROME

POMME DE DOUCHE, KISSLER, RAINFLURRY, DÉBIT 2 GAL/MIN, TAILLE DE CONNEXION 1/2 PO, NPT, CHROME

KISSLER

POMME DE DOUCHE, KISSLER, RAINFLURRY, DÉBIT 2 GAL/MIN, TAILLE DE CONNEXION 1/2 PO, NPT, CHROME close
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
POMME DE DOUCHE, KISSLER, RAINFLURRY, DÉBIT 2 GAL/MIN, TAILLE DE CONNEXION 1/2 PO, NPT, CHROME

POMME DE DOUCHE, KISSLER, RAINFLURRY, DÉBIT 2 GAL/MIN, TAILLE DE CONNEXION 1/2 PO, NPT, CHROME

KISSLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.45 / CHAQUE
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
  • N° article WWG23YV72
  • N° de modèle du manufacturier 76-0015
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePomme de douche
  • Conforme aux normes de la CECConforme aux normes CEC
  • Type de connexionNPT
  • CaractéristiquesAjustement universel
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe3 po
  • Débit de la pomme de douche à main2,50 gal/min
  • Comprend une pomme de douche fixePomme de douche fixe incluse
  • Comprend une poignéePoignée non incluse
  • Bec de baignoire inclusBec de baignoire non inclus
  • Résistance à la ligatureNon
  • Marque de plomberieKissler
  • Type de connexion de la douche1/2 po
  • Matériau de la pomme de douchePlastique
  • Forme de projection de la pomme de doucheRégulier
  • NormesIAPMO, NSF61, homologué UL
  • Corformité ADA Non conforme à l'ADA
  • Taille de connexion 1/2 po
  • Forme de la face Cercle
  • Débit de la pomme de douche fixe 2 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe 2 po
  • Comprend Bras de douche
  • Comprend une pomme de douche à main Pomme de douche de douchette non incluse
  • Plaque de garniture incluse Plaque de garniture non incluse
  • Comprend une vanne Non
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Série Rainflurry
  • Fonction de la pomme de douche Unique
  • Forme de la pomme de douche Ampoule
  • Type (pommes de douche) Montage mural
  • Finition de la garniture Chrome
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)