!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMMEDOUCHE,AJUSTABLE,PLASTQUE,1/2PO FIP

POMMEDOUCHE,AJUSTABLE,PLASTQUE,1/2PO FIP

KISSLER

POMMEDOUCHE,AJUSTABLE,PLASTQUE,1/2PO FIP close
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
POMMEDOUCHE,AJUSTABLE,PLASTQUE,1/2PO FIP

POMMEDOUCHE,AJUSTABLE,PLASTQUE,1/2PO FIP

KISSLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.01 / CHAQUE
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
  • N° article WWG31XJ35
  • N° de modèle du manufacturier 76-0046
  • N° de classification normalisée des produits et services 30181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.61 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePomme de douche réglable
  • Taille de connexion1/2 po
  • Forme de la faceCirculaire
  • Débit de la pomme de douche fixe2,5 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe3 po
  • Comprend une pomme de douche fixeOui
  • Comprend une poignéeNon
  • Bec de baignoire inclusNon
  • Résistance à la ligatureNon
  • Marque de plomberieKissler
  • Type de connexion de la douche1/2 po FIP
  • Matériau de la pomme de douchePlastique
  • Forme de projection de la pomme de doucheCombinaison
  • Finition de la garnitureChrome
  • Conforme aux normes de la CEC Oui
  • Type de connexion FNPT
  • Caractéristiques Universel
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe 3 po
  • Comprend Pomme de douche
  • Comprend une pomme de douche à main Non
  • Plaque de garniture incluse Non
  • Comprend une vanne Non
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Série Non précisée
  • Fonction de la pomme de douche Multiples
  • Forme de la pomme de douche Ampoule
  • Normes ASME A112.18.1M
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)