!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMME DOUCHE AUTO NETOY 1/2FNPT 1.5

POMME DOUCHE AUTO NETOY 1/2FNPT 1.5

ZURN

POMME DOUCHE AUTO NETOY 1/2FNPT 1.5 close
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
POMME DOUCHE AUTO NETOY 1/2FNPT 1.5

POMME DOUCHE AUTO NETOY 1/2FNPT 1.5

ZURN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.30 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6RKH2
  • N° de modèle du manufacturier Z7000-S9
  • N° de classification normalisée des produits et services 30181702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1707
  • Poids à l’expédition 0.275 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePomme de douche
  • Conforme aux normes de la CECConforme aux normes CEC
  • Taille de connexion1/2 po
  • Forme de la faceCirculaire
  • Débit de la pomme de douche fixe1,5 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe1-1/2 po
  • Épaisseur de la pomme de douche à main2-1/2 po
  • ComprendJoint à rotule, compensateur de débit non amovible
  • Comprend une pomme de douche à mainNon
  • Plaque de garniture incluseNon
  • Comprend une vanneNon
  • Durée de la garantie du fabricant3 ans
  • SérieWater Saver Z7000-S9
  • Fonction de la pomme de doucheDouble
  • Forme de la pomme de doucheAmpoule
  • NormesASMEA 112.18.1, CSAB125.1
  • Dispositifs de protection contre le vandalismePomme de douche résistante au vandalisme
  • Corformité ADA Non conforme à l'ADA
  • Compatible avec numéro de modèle de fabricant Z7000-S9
  • Type de connexion FNPT
  • Caractéristiques Auto-nettoyant, compensateur de débit non amovible
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe 4-3/8 po
  • Débit de la pomme de douche à main 1,50 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche à main 2-5/8 po
  • Comprend une pomme de douche fixe Oui
  • Comprend une poignée Non
  • Bec de baignoire inclus Non
  • Résistance à la ligature Non
  • Marque de plomberie Zurn
  • Type de connexion de la douche 1/2 po FNPT
  • Matériau de la pomme de douche Laiton
  • Forme de projection de la pomme de douche Normal
  • Finition de la garniture Chrome