!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMME DOUCHE,FIXE,1/2 FNPT,2.5 GAL/MIN

POMME DOUCHE,FIXE,1/2 FNPT,2.5 GAL/MIN

ZURN

POMME DOUCHE,FIXE,1/2 FNPT,2.5 GAL/MIN close
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
POMME DOUCHE,FIXE,1/2 FNPT,2.5 GAL/MIN

POMME DOUCHE,FIXE,1/2 FNPT,2.5 GAL/MIN

ZURN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $327.96 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6RKG6
  • N° de modèle du manufacturier Z7000-I5-1.5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePomme de douche
  • Compatible avec numéro de modèle de fabricantZ7000-I5-1.5
  • Type de connexionFNPT
  • CaractéristiquesRésistant au vandalisme, débit variable
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe4-1/2 po
  • Débit de la pomme de douche à main2,5 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche à main2-5/8 po
  • Comprend une pomme de douche fixeOui
  • Comprend une poignéeNon
  • Bec de baignoire inclusNon
  • Résistance à la ligatureNon
  • Marque de plomberieZurn
  • Type de connexion de la douche1/2 po FNPT
  • Matériau de la pomme de doucheLaiton, bronze
  • Forme de projection de la pomme de doucheNormal
  • Finition de la garnitureChrome
  • Conforme aux normes de la CEC Oui
  • Taille de connexion 1/2 po
  • Forme de la face Circulaire
  • Débit de la pomme de douche fixe 1,5 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe 2 po
  • Épaisseur de la pomme de douche à main 2-7/8 po
  • Comprend Vis de montage
  • Comprend une pomme de douche à main Non
  • Plaque de garniture incluse Oui
  • Comprend une vanne Non
  • Durée de la garantie du fabricant 3 ans
  • Série Temp Gard Z7000-I5
  • Fonction de la pomme de douche Simple
  • Forme de la pomme de douche Trompette
  • Normes ASMEA 112.18.1, CSAB125.1
  • Dispositifs de protection contre le vandalisme Vis résistantes au vandalisme
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)