!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMME DOUCHE,FIXE,1/2 FNPT,2.5 GAL/MIN

POMME DOUCHE,FIXE,1/2 FNPT,2.5 GAL/MIN

ZURN

POMME DOUCHE,FIXE,1/2 FNPT,2.5 GAL/MIN close
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
POMME DOUCHE,FIXE,1/2 FNPT,2.5 GAL/MIN

POMME DOUCHE,FIXE,1/2 FNPT,2.5 GAL/MIN

ZURN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $214.63 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6RKG5
  • N° de modèle du manufacturier Z7000-I2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.79 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePomme de douche
  • Conforme aux normes de la CECConforme aux normes CEC
  • Taille de connexion1/2 po
  • Forme de la faceCirculaire
  • Débit de la pomme de douche fixe2,5 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe2-1/8 po
  • Épaisseur de la pomme de douche à main2-1/2 po
  • ComprendVis de montage
  • Comprend une pomme de douche à mainNon
  • Plaque de garniture incluseOui
  • Comprend une vanneNon
  • Durée de la garantie du fabricant3 ans
  • SérieTemp Gard Z7000-I2
  • Fonction de la pomme de doucheSimple
  • Forme de la pomme de doucheCylindre
  • NormesASMEA 112.18.1, CSAB125.1
  • Dispositifs de protection contre le vandalismePomme de douche résistante au vandalisme, vis résistantes au vandalisme
  • Corformité ADA Non conforme à l'ADA
  • Compatible avec numéro de modèle de fabricant Z7000-I2
  • Type de connexion FNPT
  • Caractéristiques Résistant au vandalisme
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe 2-1/2 po
  • Débit de la pomme de douche à main 1,5 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche à main 2-5/8 po
  • Comprend une pomme de douche fixe Oui
  • Comprend une poignée Non
  • Bec de baignoire inclus Non
  • Résistance à la ligature Oui
  • Marque de plomberie Zurn
  • Type de connexion de la douche 1/2 po FNPT
  • Matériau de la pomme de douche Bronze
  • Forme de projection de la pomme de douche Normal
  • Finition de la garniture Chrome
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)