!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE FIXE,DIA 1-1/2 PO,ZINC

ROULETTE FIXE,DIA 1-1/2 PO,ZINC

DYNALINE

ROULETTE FIXE,DIA 1-1/2 PO,ZINC close
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
ROULETTE FIXE,DIA 1-1/2 PO,ZINC

ROULETTE FIXE,DIA 1-1/2 PO,ZINC

DYNALINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.75 / CHAQUE
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
  • N° article DYL31015
  • N° de modèle du manufacturier 31015
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette fixe
  • Sous-type de rouletteFixe
  • ApplicationManutention des matériaux
  • Capacité nominale 77 lb
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Caractéristiques Pour une utilisation générale dans les quincailleries, les usines et les entrepôts. Solide, durable, économique, finition en zinc résistant à la corrosion, roues en caoutchouc dur, noir