!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE EN AC SAE 527/CONN TUY MÂLE,500 LB/PO2,TEMP -65 À 250 ° F,1/4 X 1/8 PO,LTN

TUBE EN AC SAE 527/CONN TUY MÂLE,500 LB/PO2,TEMP -65 À 250 ° F,1/4 X 1/8 PO,LTN

FAIRVIEW

TUBE EN AC SAE 527/CONN TUY MÂLE,500 LB/PO2,TEMP -65 À 250  ° F,1/4 X 1/8 PO,LTN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUBE EN AC SAE 527/CONN TUY MÂLE,500 LB/PO2,TEMP -65 À 250 ° F,1/4 X 1/8 PO,LTN

TUBE EN AC SAE 527/CONN TUY MÂLE,500 LB/PO2,TEMP -65 À 250 ° F,1/4 X 1/8 PO,LTN

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.28 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FAR188-4A
  • N° de modèle du manufacturier 188-4A
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Combattez la corrosion causée par l'eau, les produits chimiques et les gaz inflammables grâce à ce connecteur de tube à manchon fileté en laiton de 1/4 à 1/8 po entre un tube et un tuyau mâle. Utilisé avec des tubes en acier SAE 527, ce raccord de tuyau mâle peut supporter une pression maximale de 500 LB/PO2 et une température comprise entre -65 et 250 ºF.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur mâle de tuyau
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Connecteur
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande