!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE TUY MÂLE À 90 DEGRÉS,TEMP -40 ° F À 220 ° F,5/8 X 3/8 PO,LTN

COUDE TUY MÂLE À 90 DEGRÉS,TEMP -40 ° F À 220 ° F,5/8 X 3/8 PO,LTN

FAIRVIEW

COUDE TUY MÂLE À 90 DEGRÉS,TEMP -40  ° F À 220  ° F,5/8 X 3/8 PO,LTN close
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
COUDE TUY MÂLE À 90 DEGRÉS,TEMP -40 ° F À 220 ° F,5/8 X 3/8 PO,LTN

COUDE TUY MÂLE À 90 DEGRÉS,TEMP -40 ° F À 220 ° F,5/8 X 3/8 PO,LTN

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,50 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 55,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FAR139-10C
  • N° de modèle du manufacturier 139-10C
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Résistez à la corrosion de l'eau, des produits chimiques et des gaz inflammables avec ce coude mâle à 90 degrés de 5/8 - 3/8 pouce. La plage de température pour ce raccord de tuyau est comprise entre -40 et 220 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleCoude de tuyau mâle de 90 Degrees
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 90 Degrees
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)