!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD DE GRAISSAGE,DROIT,MAX 8000 LB/PO2FILETAGE 5/16 PO SAE-LT,9/16 PO

RACCORD DE GRAISSAGE,DROIT,MAX 8000 LB/PO2FILETAGE 5/16 PO SAE-LT,9/16 PO

DYNALINE

RACCORD DE GRAISSAGE,DROIT,MAX 8000 LB/PO2FILETAGE 5/16 PO SAE-LT,9/16 PO close
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
RACCORD DE GRAISSAGE,DROIT,MAX 8000 LB/PO2FILETAGE 5/16 PO SAE-LT,9/16 PO

RACCORD DE GRAISSAGE,DROIT,MAX 8000 LB/PO2FILETAGE 5/16 PO SAE-LT,9/16 PO

DYNALINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.11 / CHAQUE
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
  • N° article DYL11113
  • N° de modèle du manufacturier 11113
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141736
  • PAGE DU CATALOGUE # 1523
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

BOULON DOUBLE À PRESSION 3/8X3-1/2PO

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord graisseur droit
  • MatériauAcier au carbone
  • Taille de filetage3/8 po-24 po
  • Finition Acier du carbon
  • Longueur hors tout 9/16 po
  • Type de filetage SAE