!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD DE GRAISSAGE,DROIT,MAX 8000 LB/PO2FILETAGE 6MM,15/64 PO,AC CARBONE

RACCORD DE GRAISSAGE,DROIT,MAX 8000 LB/PO2FILETAGE 6MM,15/64 PO,AC CARBONE

LINCOLN

RACCORD DE GRAISSAGE,DROIT,MAX 8000 LB/PO2FILETAGE 6MM,15/64 PO,AC CARBONE close
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
RACCORD DE GRAISSAGE,DROIT,MAX 8000 LB/PO2FILETAGE 6MM,15/64 PO,AC CARBONE

RACCORD DE GRAISSAGE,DROIT,MAX 8000 LB/PO2FILETAGE 6MM,15/64 PO,AC CARBONE

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.23 / CHAQUE
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
  • N° article LNC5175
  • N° de modèle du manufacturier 5175
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141720
  • PAGE DU CATALOGUE # 1523
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce graisseur droit en vrac a une longueur de 15/64 pouces et une pression de décharge maximale de 8 000 lb/po2 Le matériau utilisé est l'acier au carbone. Ce graisseur a un type de filetage métrique et la taille du filetage est de six millimètres.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord graisseur droit
  • Longueur hors tout15/64 po
  • Type de filetageMétrique
  • Matériau Acier au carbone
  • Taille de filetage M6
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)