!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,RÉUTILISABLE,CANNELÉ,SERTIR,PIV,FEM,JIC,COUDE 37 ° ,3/16 PO X 7/16POS-20,ST

RAC DE TUY HYDR,RÉUTILISABLE,CANNELÉ,SERTIR,PIV,FEM,JIC,COUDE 37 ° ,3/16 PO X 7/16POS-20,ST

PARKER

RAC DE TUY HYDR,RÉUTILISABLE,CANNELÉ,SERTIR,PIV,FEM,JIC,COUDE 37 ° ,3/16 PO X 7/16POS-20,ST close
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
RAC DE TUY HYDR,RÉUTILISABLE,CANNELÉ,SERTIR,PIV,FEM,JIC,COUDE 37 ° ,3/16 PO X 7/16POS-20,ST

RAC DE TUY HYDR,RÉUTILISABLE,CANNELÉ,SERTIR,PIV,FEM,JIC,COUDE 37 ° ,3/16 PO X 7/16POS-20,ST

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.33 / CHAQUE
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
  • N° article DYE20620-4-4
  • N° de modèle du manufacturier 20620-4-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé permanent est construit en acier. Ce coupleur serti pivotant est doté d'un tuyau JIC droit femelle et d'un coude à 37°. Il mesure 3/16 po x 7/16 po-20.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • Taille de filetage7/16 po-20
  • Type de connexion du raccord de tuyauRéutilisable
  • Pour D.I. de tuyau 3/16 po
  • Matériau de raccord Acier