!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORDS DE TUYAUX HYDRAULIQUES SERTIS, ORFS X TUYAU, 90 DEGREES, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 5/8 PO, 6 000 LB/PO2 À 70 F

RACCORDS DE TUYAUX HYDRAULIQUES SERTIS, ORFS X TUYAU, 90 DEGREES, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 5/8 PO, 6 000 LB/PO2 À 70 F

PARKER

RACCORDS DE TUYAUX HYDRAULIQUES SERTIS, ORFS X TUYAU, 90 DEGREES, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 5/8 PO, 6 000 LB/PO2 À 70 F close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RACCORDS DE TUYAUX HYDRAULIQUES SERTIS, ORFS X TUYAU, 90 DEGREES, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 5/8 PO, 6 000 LB/PO2 À 70 F

RACCORDS DE TUYAUX HYDRAULIQUES SERTIS, ORFS X TUYAU, 90 DEGREES, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 5/8 PO, 6 000 LB/PO2 À 70 F

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $177.34 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE1J977108
  • N° de modèle du manufacturier 1J977-10-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccords de tuyaux hydrauliques sertis
  • À utiliser avec série de tuyauxGlobalCore
  • Taille de filetage1 po x 14
  • Mouvement du raccordPivotant
  • Pression de service max. à 70 F6 000 lb/po²
  • Sexe du raccord de tuyau AFemelle
  • Taille du raccord de tuyau A1/2 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau AORFS
  • Matériau de raccordAcier au carbone
  • NormesSAE J1453/J516
  • Sexe du raccordFemelle x mâle
  • Taille de module du tuyau -10
  • Pour D.I. de tuyau 5/8 po
  • Forme du raccord Coude 90 Degrees
  • Aspiration nominale 28
  • Type de filetage UN
  • Sexe du raccord de tuyau B Mâle
  • Taille du raccord de tuyau B 5/8 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B Tuyau
  • Réutilisable Non réutilisable
  • Type de connexion du raccord de tuyau ORFS x tuyau
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande