!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS P/INSTALLATEUR, COUPE AMÉRICAINE/POUCE LATÉRAL, 10 1/2 POL, CRM/JN/NR, CUIR FLEUR/COTON/TOILE

GANTS P/INSTALLATEUR, COUPE AMÉRICAINE/POUCE LATÉRAL, 10 1/2 POL, CRM/JN/NR, CUIR FLEUR/COTON/TOILE

RONCO

GANTS P/INSTALLATEUR, COUPE AMÉRICAINE/POUCE LATÉRAL, 10 1/2 POL, CRM/JN/NR, CUIR FLEUR/COTON/TOILE close
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
GANTS P/INSTALLATEUR, COUPE AMÉRICAINE/POUCE LATÉRAL, 10 1/2 POL, CRM/JN/NR, CUIR FLEUR/COTON/TOILE

GANTS P/INSTALLATEUR, COUPE AMÉRICAINE/POUCE LATÉRAL, 10 1/2 POL, CRM/JN/NR, CUIR FLEUR/COTON/TOILE

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.63 / PAIRE
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
  • N° article RON72-172-00
  • N° de modèle du manufacturier 72-172-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.2 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains par temps froid avec ces gants crème, jaunes et noirs. Fabriqués en cuir pleine fleur, ces gants de coupe américaine ont une manchette pour un enfilage et un retrait faciles et un rembourrage en cuir sur les phalanges. Ces gants ont un dos en toile de coton, un pouce latéral et une doublure en molleton pour plus de chaleur. Ces gants mesurent 10.5 pouces de long.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Cold-Condition
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Unité de ventePaire
  • Style de pouceJuxtaposé
  • Style de manchetteSécurité
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Caractéristiques du gantPoignet de sécurité résistant à l'abrasion, aux coupures, aux déchirures et aux perforations, durable et renforcé pour offrir une protection maximale, réutilisable pour une utilisation économique
  • Matériau de paumeCoton, cuir
  • Taille - alphabétiqueTaille unique
  • Couleur de la paumeCrème
  • Coupe de gantAméricaine
  • Matériau de renforcement intérieurCuir
  • CouleurBleu, jaune
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Oui
  • Longueur du gant 10 5/8 po
  • Matériau d'isolation des gants Molleton
  • Matériau de la doublure du gant Molleton
  • Couleur du dos du gant Bleu/jaune
  • Matériau du dos (gants) Coton, élastique, cuir
  • Série 72-172-00
  • Matériau de protection des jointures Cuir
  • Matériau de poignet Cuir, coton
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Nb de paires par paquet 60