!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, PVC/MOUSSE, UNIVERSELS, CYLINDRIQUES, 30 DB, FILAIRES, CSA, 100 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, PVC/MOUSSE, UNIVERSELS, CYLINDRIQUES, 30 DB, FILAIRES, CSA, 100 PR

HOWARD LEIGHT

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, PVC/MOUSSE, UNIVERSELS, CYLINDRIQUES, 30 DB, FILAIRES, CSA, 100 PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, PVC/MOUSSE, UNIVERSELS, CYLINDRIQUES, 30 DB, FILAIRES, CSA, 100 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, PVC/MOUSSE, UNIVERSELS, CYLINDRIQUES, 30 DB, FILAIRES, CSA, 100 PR

HOWARD LEIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.86 / BOÎTE de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HDLFF30
  • N° de modèle du manufacturier FF30
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181900
  • PAGE DU CATALOGUE # 843
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Ces bouchons d'oreille cylindriques jetables filaires universels FirmFit sont fabriqués en mousse PVC et sont de couleur orange. Ils sont munis d'un fil turquoise et sont homologuées CSA. Les bouchons d'oreille cylindriques ont un indice de réduction du bruit de 30 décibels. Il y a 100 paires, chacune dans un sac en plastique. Ils nécessitent moins de pression pour s'enrouler et protègent dans les environnements moyennement bruyants à très bruyants.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleCylindrique
  • RéutilisabilitéJetable
  • Taille des bouchons d'oreillesUniverselle
  • Emballage des bouchons d'oreillesBoîte en vrac
  • Couleur de rubanTurquoise
  • Matériau de cordonPVC
  • Couleur de cordonTurquoise
  • Nb de paires par paquet100
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Taux de réduction du bruit 30 dB
  • Insertion Method Dérouler
  • Options de cordon À cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • Série FirmFit
  • Matériau de ruban PVC
  • Normes Testé ANSI S3.19-1974
  • Couleur de bouchon d'oreille Orange
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande