!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPT. TUYAU INCENDIE,DROIT,NPTXNH

ADAPT. TUYAU INCENDIE,DROIT,NPTXNH

MOON AMERICAN

ADAPT. TUYAU INCENDIE,DROIT,NPTXNH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ADAPT. TUYAU INCENDIE,DROIT,NPTXNH

ADAPT. TUYAU INCENDIE,DROIT,NPTXNH

MOON AMERICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $639.28 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6APN0
  • N° de modèle du manufacturier 369-4524064
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141726
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur de boyau d'incendie
  • Matériau de raccordAluminium x aluminium
  • Forme du raccordDroit
  • Taille de tuyau compatible4 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ANH
  • Taille du raccord de tuyau A4 po
  • Sexe du raccord de tuyau BMâle
  • Type de filetageNPT x NH
  • Type de connexion du raccord de tuyau NPT x NH
  • Mouvement du raccord Rigide
  • Méthode de serrage À oreilles
  • Finition/revêtement Revêtement dur
  • Sexe du raccord de tuyau A Femelle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B NPT
  • Taille du raccord de tuyau B 4 1/2 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande