!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOYAU INCEND ETABL REFL CATCHC 400LB/PO²

BOYAU INCEND ETABL REFL CATCHC 400LB/PO²

JAFLINE HD

BOYAU INCEND ETABL REFL CATCHC 400LB/PO² close
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
BOYAU INCEND ETABL REFL CATCHC 400LB/PO²

BOYAU INCEND ETABL REFL CATCHC 400LB/PO²

JAFLINE HD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $318.32 / CHAQUE
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
  • N° article WWG11N866
  • N° de modèle du manufacturier G52H175HDY50N
  • N° de classification normalisée des produits et services 46191603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLigne de refoulement
  • Type de tuyau d'incendieGaine double
  • Type de raccord de tuyau AMNH
  • Type de raccord de tuyau BFNH
  • Matériau du tube de tuyauEPDM
  • NormesNFPA 1961, 1963
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • Plage de température de roulette-40 Degrees à 176 Degrees F
  • Style d'accouplement À oreilles
  • Matériau du raccord de tuyau A Aluminium
  • Matériau du raccord de tuyau B Aluminium
  • Longueur de tuyau 50 pi
  • Matériau de gaine Polyester
  • Pression d'éclatement 1 200 lb/po²
  • Matériau de la gaine de tuyau Polyester