!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU D'INCENDIE, 50 PI, BLN, POLYESTER

TUYAU D'INCENDIE, 50 PI, BLN, POLYESTER

APPROVED VENDOR

TUYAU D'INCENDIE, 50 PI, BLN, POLYESTER close
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
TUYAU D'INCENDIE, 50 PI, BLN, POLYESTER

TUYAU D'INCENDIE, 50 PI, BLN, POLYESTER

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $519.58 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4YLK2
  • N° de modèle du manufacturier 4YLK2
  • N° de classification normalisée des produits et services 46191603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 31.34 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'incendie
  • Type de tuyau d'incendieGaine double
  • Type de raccordMNST x FNST
  • Type de raccord de tuyau AMNST
  • Type de raccord de tuyau BFNST
  • Matériau du tube de tuyauEPDM
  • NormesNFPA 1962
  • Produits chimiques compatiblesEau déionisée, eau douce
  • Pour type de médiaEau
  • Matériau de la gaine de tuyauPolyester
  • Taille du raccord de tuyau B2 1/2 po
  • Style d'accouplement À oreilles
  • Matériau de raccord Aluminium x aluminium
  • Matériau du raccord de tuyau A Aluminium
  • Matériau du raccord de tuyau B Aluminium
  • Longueur de tuyau 50 pi
  • Matériau de gaine Polyester
  • Pression d'éclatement 1 200 lb/po²
  • Taille de raccord 2-1/2 po x 2-1/2 po
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Taille du raccord de tuyau A 2 1/2 po
  • Plage de température de roulette -40 Degrees à 158 Degrees F