!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOYAU INCENDIE ETABLIS REFOUL CATCHC ORG

BOYAU INCENDIE ETABLIS REFOUL CATCHC ORG

JAFLINE HD

BOYAU INCENDIE ETABLIS REFOUL CATCHC ORG close
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
BOYAU INCENDIE ETABLIS REFOUL CATCHC ORG

BOYAU INCENDIE ETABLIS REFOUL CATCHC ORG

JAFLINE HD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $318.32 / CHAQUE
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
  • N° article WWG11N862
  • N° de modèle du manufacturier G52H175HDO50N
  • N° de classification normalisée des produits et services 46191603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLigne de refoulement
  • Type de tuyau d'incendieGaine double
  • Type de raccord de tuyau AMNH
  • Type de raccord de tuyau BFNH
  • Matériau du tube de tuyauEPDM
  • NormesNFPA 1961, 1963
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • Plage de température de roulette-40 Degrees à 176 Degrees F
  • Style d'accouplement À oreilles
  • Matériau du raccord de tuyau A Aluminium
  • Matériau du raccord de tuyau B Aluminium
  • Longueur de tuyau 50 pi
  • Matériau de gaine Polyester
  • Pression d'éclatement 1 200 lb/po²
  • Matériau de la gaine de tuyau Polyester