!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU D'INCENDIE, 100 PI, JN, CAOUTCHOUC

TUYAU D'INCENDIE, 100 PI, JN, CAOUTCHOUC

JAFRIB

TUYAU D'INCENDIE, 100 PI, JN, CAOUTCHOUC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUYAU D'INCENDIE, 100 PI, JN, CAOUTCHOUC

TUYAU D'INCENDIE, 100 PI, JN, CAOUTCHOUC

JAFRIB

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $801.85 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG11N796
  • N° de modèle du manufacturier G50H2RY100N
  • N° de classification normalisée des produits et services 46191603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 42.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'incendie
  • Type de tuyau d'incendieGaine simple
  • Type de raccordMNH x FNH
  • Type de raccord de tuyau AMNH
  • Type de raccord de tuyau BFNH
  • Matériau du tube de tuyauPVC, caoutchouc, nitrile
  • NormesASTM D 573, ASTM D4112, FM 2111, ISO 9001, NFPA 1961, UL19, ULC-S511-14
  • Produits chimiques compatiblesAir, eau désionisée, eau douce, eau salée
  • Pour type de médiaAir, eau
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc
  • Taille du raccord de tuyau B2 9/32 po
  • Style d'accouplement À oreilles
  • Matériau de raccord Aluminium x aluminium
  • Matériau du raccord de tuyau A Aluminium
  • Matériau du raccord de tuyau B Aluminium
  • Longueur de tuyau 100 pi
  • Matériau de gaine Caoutchouc
  • Pression d'éclatement 900 lb/po2
  • Taille de raccord 2-9/32 po x 2-9/32 po
  • Configuration du tuyau Vrac
  • Taille du raccord de tuyau A 2 9/32 po
  • Pays d’origine Espagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande