!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LIGNE DE REFOULEMENT,GAINE DOUBLE

LIGNE DE REFOULEMENT,GAINE DOUBLE

JAFLINE HD

LIGNE DE REFOULEMENT,GAINE DOUBLE close
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
LIGNE DE REFOULEMENT,GAINE DOUBLE

LIGNE DE REFOULEMENT,GAINE DOUBLE

JAFLINE HD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $560.38 / CHAQUE
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
  • N° article WWG404P53
  • N° de modèle du manufacturier G52H15HDW100NB
  • N° de classification normalisée des produits et services 46191603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 34.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLigne de refoulement
  • Type de tuyau d'incendieGaine double
  • Type de raccord de tuyau AMNH
  • Type de raccord de tuyau BFNH
  • Matériau du tube de tuyauEPDM
  • NormesNFPA 1961
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • Plage de température de roulette-40 Degrees à 176 Degrees F
  • Style d'accouplement À oreilles
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Matériau du raccord de tuyau B Laiton
  • Longueur de tuyau 100 pi
  • Matériau de gaine Polyester
  • Pression d'éclatement 1 200 lb/po²
  • Matériau de la gaine de tuyau Polyester