!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU D'INCENDIE, 100 PI, BLN, POLYESTER

TUYAU D'INCENDIE, 100 PI, BLN, POLYESTER

JAFLINE

TUYAU D'INCENDIE, 100 PI, BLN, POLYESTER close
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
TUYAU D'INCENDIE, 100 PI, BLN, POLYESTER

TUYAU D'INCENDIE, 100 PI, BLN, POLYESTER

JAFLINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $539.06 / CHAQUE
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
  • N° article WWG11N827
  • N° de modèle du manufacturier G51H175LNW100N
  • N° de classification normalisée des produits et services 46191603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 39.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'incendie
  • Type de tuyau d'incendieGaine double
  • Type de raccordMNH x FNH
  • Type de raccord de tuyau AMNH
  • Type de raccord de tuyau BFNH
  • Matériau du tube de tuyauPolyuréthane
  • NormesNFPA 1961, NFPA 1963
  • Produits chimiques compatiblesAir, eau désionisée, eau douce, eau salée
  • Pour type de médiaAir, eau
  • Matériau de la gaine de tuyauPolyester
  • Taille du raccord de tuyau B2 1/8 po
  • Style d'accouplement À oreilles
  • Matériau de raccord Aluminium x aluminium
  • Matériau du raccord de tuyau A Aluminium
  • Matériau du raccord de tuyau B Aluminium
  • Longueur de tuyau 100 pi
  • Matériau de gaine Polyester
  • Pression d'éclatement 1 200 lb/po²
  • Taille de raccord 2-1/8 po x 2-1/8 po
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Taille du raccord de tuyau A 2 1/8 po
  • Plage de température de roulette -40 Degrees à 176 Degrees F