!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU D INCENDIE DIA. 1-1/2 PO BL

TUYAU D INCENDIE DIA. 1-1/2 PO BL

ARMORED TEXTILES

TUYAU D INCENDIE DIA. 1-1/2 PO BL close
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
TUYAU D INCENDIE DIA. 1-1/2 PO BL

TUYAU D INCENDIE DIA. 1-1/2 PO BL

ARMORED TEXTILES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $339.59 / CHAQUE
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
  • N° article WWG11C283
  • N° de modèle du manufacturier G55H15F100N
  • N° de classification normalisée des produits et services 46191603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBoyau d'incendie à dévidoir
  • Type de tuyau d'incendieGaine simple
  • Type de raccord de tuyau AMNH
  • Type de raccord de tuyau BFNH
  • Matériau du tube de tuyauPolyuréthane
  • Pression d'éclatement900 lb/po²
  • Matériau de la gaine de tuyauPolyester
  • Style d'accouplement À oreilles
  • Matériau du raccord de tuyau A Aluminium
  • Matériau du raccord de tuyau B Aluminium
  • Longueur de tuyau 100 ft.
  • Normes NFPA 1961, 1963
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Plage de température de roulette -40 Degrees à 176 Degrees F