!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRUELLE DE FINI,POIGNÉE CURVÉE,13 X 5 PO,AC

TRUELLE DE FINI,POIGNÉE CURVÉE,13 X 5 PO,AC

MARSHALLTOWN

TRUELLE DE FINI,POIGNÉE CURVÉE,13 X 5 PO,AC close
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
TRUELLE DE FINI,POIGNÉE CURVÉE,13 X 5 PO,AC

TRUELLE DE FINI,POIGNÉE CURVÉE,13 X 5 PO,AC

MARSHALLTOWN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 49,50 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 198,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MRHFT377R
  • N° de modèle du manufacturier FT377R
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112201
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.92 lb

Informations sur le produit

Cette truelle préformée p/ cloisons sèches avec une extrémité carrée est conçue p/ être utilisée avec des flotteurs à main et à taureau lors de la finition du béton. Il est fait d'un matériau en AC au carbone sur toute la longueur et la largeur de la lame p/ une utilisation facile. La truelle mesure 13 po de long et 5 po de large. Il a une conception de poignée incurvée de 4,6 po de long avec un diamètre de 1,5 po.

Spécifications techniques

  • ArticlePoignée courbée résiliente de truelle de finition