!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE FILM, 2PO X 10VG, 2,4MIL, ADHÉSIF SILICONE, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, 40-400 ° F

RUBAN DE FILM, 2PO X 10VG, 2,4MIL, ADHÉSIF SILICONE, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, 40-400 ° F

3M

RUBAN DE FILM, 2PO X 10VG, 2,4MIL, ADHÉSIF SILICONE, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, 40-400 ° F close
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
RUBAN DE FILM, 2PO X 10VG, 2,4MIL, ADHÉSIF SILICONE, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, 40-400 ° F

RUBAN DE FILM, 2PO X 10VG, 2,4MIL, ADHÉSIF SILICONE, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, 40-400 ° F

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.04 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45K154
  • N° de modèle du manufacturier 8901
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201522
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de film 8901 est bleu et est livré en rouleau continu. Il est conçu pour des secteurs, tels que l’assemblage/la fabrication et la métallurgie. Conforme aux normes ASTM. Il s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 26lb/po, résiste à une plage de températures de 40 à 400°F et à l’abrasion/produits chimiques/chaleur, et mesure 2,4mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban en pellicule
  • Longueur du ruban (unités impériales)10 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)9,1 m
  • Marque de ruban adhésif3M
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Température maximale de performance du ruban400 Degrees F
  • Forme du produitRouleau continu
  • Compatibilité avec les surfacesMétal
  • Matériau d'endos (rubans)Film de polyester
  • Type de rubanRuban de masquage à film haute température
  • Conforme aux spécificationsASTM
  • Construction de l'endos du rubanFilm
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'abrasion, résistant aux produits chimiques, résistant à la chaleur
  • Marque et série3M 8901
  • Résistance d'adhésion (rubans)29 oz/po
  • Allongement (rubans)115%
  • Épaisseur de ruban 2,4 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 2 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 50,8 mm
  • Industrie commune Assemblage et fabrication, métallurgie
  • Température minimale de performance du ruban 40 Degrees F
  • Format du ruban adhésif Un côté
  • Série 8901
  • Matériau adhésif du ruban Silicone
  • Adhérence sur l'acier 29 oz/po
  • Sous-type de ruban Ruban de masquage en film polyester haute température
  • Normes ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
  • Couleur du ruban Bleu
  • Résistance à la traction (rubans) 26 lb/po
  • Adhésif du ruban Silicone
  • Forme du ruban Rouleau continu