!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN À USAGE GÉNÉRAL,37,05 LB,ÉPSR EXTRA ÉPAISSE,TRANSP,100 PI X 240 X 6-1/2 PO,RÉSINE PE

RUBAN À USAGE GÉNÉRAL,37,05 LB,ÉPSR EXTRA ÉPAISSE,TRANSP,100 PI X 240 X 6-1/2 PO,RÉSINE PE

RALSTON

RUBAN À USAGE GÉNÉRAL,37,05 LB,ÉPSR EXTRA ÉPAISSE,TRANSP,100 PI X 240 X 6-1/2 PO,RÉSINE PE close
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
RUBAN À USAGE GÉNÉRAL,37,05 LB,ÉPSR EXTRA ÉPAISSE,TRANSP,100 PI X 240 X 6-1/2 PO,RÉSINE PE

RUBAN À USAGE GÉNÉRAL,37,05 LB,ÉPSR EXTRA ÉPAISSE,TRANSP,100 PI X 240 X 6-1/2 PO,RÉSINE PE

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $208.50 / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RSN4524-00
  • N° de modèle du manufacturier 4524-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141501
  • PAGE DU CATALOGUE # 822
  • Poids à l’expédition 38.9 lb

Informations sur le produit

Ce film à usage général est en résine de polyéthylène à haute résistance et protège contre la poussière, l'eau et les produits chimiques. Il est transparent et son poids de base est de 37.05 livres. Il a une épaisseur très élevée et n'est pas vendu par mil d'épaisseur. Il mesure 100 pieds de longueur x 240 largeur x 6 1/2 pouces de diamètre et comprend un rouleau.

Spécifications techniques

  • ArticleFilm de polyéthylène d'usage général
  • Longueur100 pi
  • MatériauPolyéthylène
  • AntistatiqueAnti-statique
  • NormesAucune norme
  • Épaisseur Très épais/non vendu par épaisseur en mil
  • Largeur 240 po
  • Couleur Transparent
  • À utiliser avec Film de polyéthylène d'usage général
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)