!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN À USAGE GÉNÉRAL,10,46 LB,ÉPSR MOYENNE,TRANSP,150 PI X 120 X 4-1/2 PO,RÉSINE PE,1 ROULEAU

RUBAN À USAGE GÉNÉRAL,10,46 LB,ÉPSR MOYENNE,TRANSP,150 PI X 120 X 4-1/2 PO,RÉSINE PE,1 ROULEAU

RALSTON

RUBAN À USAGE GÉNÉRAL,10,46 LB,ÉPSR MOYENNE,TRANSP,150 PI X 120 X 4-1/2 PO,RÉSINE PE,1 ROULEAU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RUBAN À USAGE GÉNÉRAL,10,46 LB,ÉPSR MOYENNE,TRANSP,150 PI X 120 X 4-1/2 PO,RÉSINE PE,1 ROULEAU

RUBAN À USAGE GÉNÉRAL,10,46 LB,ÉPSR MOYENNE,TRANSP,150 PI X 120 X 4-1/2 PO,RÉSINE PE,1 ROULEAU

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $79.38 / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RSN4316-00
  • N° de modèle du manufacturier 4316-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141501
  • PAGE DU CATALOGUE # 822
  • Poids à l’expédition 11.06 lb

Informations sur le produit

Ce film à usage général est en résine de polyéthylène à haute résistance et protège contre la poussière, l'eau et les produits chimiques. Il est transparent et son poids de base est de 10.46 livres. Il a une épaisseur moyenne et n'est pas vendu par mil d'épaisseur. Il mesure 150 pieds de longueur x 120 largeur x 4 1/2 pouces de diamètre et comprend un rouleau.

Spécifications techniques

  • ArticleFilm de polyéthylène d'usage général
  • Longueur150 pi
  • MatériauPolyéthylène
  • AntistatiqueAnti-statique
  • NormesAucune norme
  • Épaisseur Moyen-non vendu par Mil d'épaisseur
  • Largeur 120 po
  • Couleur Transparent
  • À utiliser avec Film de polyéthylène d'usage général
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande