!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILIÈRE FILETAGE RONDE, RÉGLABLE, DROITIER, FILETAGE M4X0,70, ÉPAISSEUR 9 MM, ACIER RAPIDE

FILIÈRE FILETAGE RONDE, RÉGLABLE, DROITIER, FILETAGE M4X0,70, ÉPAISSEUR 9 MM, ACIER RAPIDE

OSG

FILIÈRE FILETAGE RONDE, RÉGLABLE, DROITIER, FILETAGE M4X0,70, ÉPAISSEUR 9 MM, ACIER RAPIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FILIÈRE FILETAGE RONDE, RÉGLABLE, DROITIER, FILETAGE M4X0,70, ÉPAISSEUR 9 MM, ACIER RAPIDE

FILIÈRE FILETAGE RONDE, RÉGLABLE, DROITIER, FILETAGE M4X0,70, ÉPAISSEUR 9 MM, ACIER RAPIDE

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.69 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSG46068
  • N° de modèle du manufacturier 46068
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112805
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Cette filière ronde de filetage est fabriquée en acier rapide et mesure 1 po de long.

Spécifications techniques

  • ArticleFilière de filetage ronde
  • Matériau de la filièreAcier rapide
  • Type de filetageMétrique
  • Taille de filetageM4-0.70
  • Direction de filetageDroitier
  • Longueur hors tout1 po
  • Épaisseur de filière9,00 mm
  • Code ISO - matière principaleK, N, P
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Forme de filière Ronde, ajustable
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de filet Métrique
  • Pas de filetage 0.70 mm
  • Diamètre extérieur 25,00 mm
  • Type de matrice Réglable
  • Application - matière principale Aluminium, fonte, acier
  • Taille de filetage de la filière M4-0.70

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande