!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ LAMEL,CHARGEUR GR FORMAT,TP 27,GRAIN 40,LONGUE DURÉE,T-ÉPAIS,BLEU,4 1/2 X 7/8 INAROUR

DISQUE DE PNÇ LAMEL,CHARGEUR GR FORMAT,TP 27,GRAIN 40,LONGUE DURÉE,T-ÉPAIS,BLEU,4 1/2 X 7/8 INAROUR

NORTON

DISQUE DE PNÇ LAMEL,CHARGEUR GR FORMAT,TP 27,GRAIN 40,LONGUE DURÉE,T-ÉPAIS,BLEU,4 1/2 X 7/8 INAROUR close
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
DISQUE DE PNÇ LAMEL,CHARGEUR GR FORMAT,TP 27,GRAIN 40,LONGUE DURÉE,T-ÉPAIS,BLEU,4 1/2 X 7/8 INAROUR

DISQUE DE PNÇ LAMEL,CHARGEUR GR FORMAT,TP 27,GRAIN 40,LONGUE DURÉE,T-ÉPAIS,BLEU,4 1/2 X 7/8 INAROUR

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 35,72 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 178,60 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN03532
  • N° de modèle du manufacturier 63642503532
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce disque abrasif à lamelles série Charger Jumbo Type 27 bleu produit une finition lisse sur les surfaces irrégulières. Avec une taille d'arbre de 4-1/2 x 7/8 pouces, ce disque a un grain de 40 et un régime maximal de 12 000 tr/min. Offre une longue durée de vie, des rabats et une épaisseur supplémentaires.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à lamelles
  • Grain 60