!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQ PONÇAGE À LAMELLES,BLUEFIRE R884P,TYPE 27,GRAIN 40,BLEU,7 IN X 5/8 PO-11,ZIRC/AL,FBRGLS/RÉSINE

DISQ PONÇAGE À LAMELLES,BLUEFIRE R884P,TYPE 27,GRAIN 40,BLEU,7 IN X 5/8 PO-11,ZIRC/AL,FBRGLS/RÉSINE

NORTON

DISQ PONÇAGE À LAMELLES,BLUEFIRE R884P,TYPE 27,GRAIN 40,BLEU,7 IN X 5/8 PO-11,ZIRC/AL,FBRGLS/RÉSINE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISQ PONÇAGE À LAMELLES,BLUEFIRE R884P,TYPE 27,GRAIN 40,BLEU,7 IN X 5/8 PO-11,ZIRC/AL,FBRGLS/RÉSINE

DISQ PONÇAGE À LAMELLES,BLUEFIRE R884P,TYPE 27,GRAIN 40,BLEU,7 IN X 5/8 PO-11,ZIRC/AL,FBRGLS/RÉSINE

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 36,94 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 369,40 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN90092
  • N° de modèle du manufacturier 77696090092
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage à lamelles ajustables de type 27 de la série Bluefire R884P mesure 7 x 5/8 po-11, a un grain abrasif d'alumine de zircone de 40 et un régime maximal de 8 600 tr/min. Pour une utilisation avec une meuleuse à angle droit, ce disque bleu a un support en fibre de verre et en résine et présente une forme de grain, une durabilité et une polyvalence améliorées.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à lamelles
  • Classe/qualitéGros grain
  • Matériau de l'endosPlastique
  • Matériau abrasif Alumine de zirconium
  • Série Bluefire R884p
  • Grain 40
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande