!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 60, BRUN, GRAIN CÉRAMIQUE

DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 60, BRUN, GRAIN CÉRAMIQUE

3M

DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 60, BRUN, GRAIN CÉRAMIQUE close
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
DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 60, BRUN, GRAIN CÉRAMIQUE

DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 60, BRUN, GRAIN CÉRAMIQUE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,09 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 709,00 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMAB27633
  • N° de modèle du manufacturier AB27633
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1367
  • Poids à l’expédition 0.085 lb

Informations sur le produit

Ce disque en fibre de couleur marron à changement rapide est doté d'un abrasif à grain céramique de grain 60 conçu pour optimiser la dégradation des minéraux. Vitesse 8 600 tr/min. Il est conçu pour s'user uniformément et maximiser la durée de vie du disque. Ce disque de ponçage fonctionne à froid et possède des points de coupe ultra-tranchants et rapides. Il est idéal pour la plupart des applications de travail des métaux, y compris le travail avec de l'acier au carbone.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en fibre
  • Matériau de l'endosFibre
  • Série987c
  • Matériau abrasif Grain de céramique
  • Grain 60+
  • Couleur Brun