!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 36, 7/ 8 PO WIDTHX7 PO DIA, GRAIN CÉRAMIQUE

DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 36, 7/ 8 PO WIDTHX7 PO DIA, GRAIN CÉRAMIQUE

3M

DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 36, 7/ 8 PO WIDTHX7 PO DIA, GRAIN CÉRAMIQUE close
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
DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 36, 7/ 8 PO WIDTHX7 PO DIA, GRAIN CÉRAMIQUE

DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 36, 7/ 8 PO WIDTHX7 PO DIA, GRAIN CÉRAMIQUE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,45 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 845,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMAB27449
  • N° de modèle du manufacturier AB27449
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1374
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Ce disque en fibre à changement rapide a un abrasif en céramique de grain 36 et est parfait pour une utilisation avec des matériaux sensibles à la chaleur comme l'acier inoxydable. Il mesure sept pouces de diamètre et 7/8 de pouce d'épaisseur et est capable de résister à des vitesses de broyage allant jusqu'à 8 600 tr/min.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en fibre
  • Matériau de l'endosFibre
  • Série987c
  • Matériau abrasif Grain de céramique
  • Grain 36+