!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FIBRE DISQUE DE BLOCAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 36, ORANGE, DIAMÈTRE 7PO, CÉRAMIQUE ALUMINIUM

FIBRE DISQUE DE BLOCAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 36, ORANGE, DIAMÈTRE 7PO, CÉRAMIQUE ALUMINIUM

NORTON

FIBRE DISQUE DE BLOCAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 36, ORANGE, DIAMÈTRE 7PO, CÉRAMIQUE ALUMINIUM close
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
FIBRE DISQUE DE BLOCAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 36, ORANGE, DIAMÈTRE 7PO, CÉRAMIQUE ALUMINIUM

FIBRE DISQUE DE BLOCAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 36, ORANGE, DIAMÈTRE 7PO, CÉRAMIQUE ALUMINIUM

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,13 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 253,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN69957370213
  • N° de modèle du manufacturier 69957370213
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Ce disque de blocage en fibre à revêtement abrasif en céramique d'alumine de qualité grossière de 36 grains est doté d'un système de fixation X-lock et se change rapidement. Ce disque de sept pouces de diamètre est de couleur orange et a un support en fibre de poids FIB3. Il peut supporter des vitesses de meulage allant jusqu'à 8 600 tr/min.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque de blocage en fibre
  • Matériau abrasifCéramique d'alumine
  • SérieBlazeX
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Poids de l'endos FIB3
  • Couleur Orange