!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ,DÉMTG RAPIDE,6 000 TR/MIN,TONNELLE,VT,2 X 1/2 PO,FIBR DE CARBURE DE SILICONE

DISQUE DE PNÇ,DÉMTG RAPIDE,6 000 TR/MIN,TONNELLE,VT,2 X 1/2 PO,FIBR DE CARBURE DE SILICONE

SCOTCH-BRITE

DISQUE DE PNÇ,DÉMTG RAPIDE,6 000 TR/MIN,TONNELLE,VT,2 X 1/2 PO,FIBR DE CARBURE DE SILICONE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISQUE DE PNÇ,DÉMTG RAPIDE,6 000 TR/MIN,TONNELLE,VT,2 X 1/2 PO,FIBR DE CARBURE DE SILICONE

DISQUE DE PNÇ,DÉMTG RAPIDE,6 000 TR/MIN,TONNELLE,VT,2 X 1/2 PO,FIBR DE CARBURE DE SILICONE

SCOTCH-BRITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 43,40 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 15 = 651,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 15. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMMSB21664
  • N° de modèle du manufacturier SB21664
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.257 lb

Informations sur le produit

Enlevez rapidement la rouille, la peinture et les revêtements du métal avec ce disque de ponçage en fibre à revêtement abrasif très grossier. Il est mauve et mesure 2 po sans trou de montage. Ce disque en fibre non tissée a un grain abrasif de carbure de silicium, permet un régime maximum de 18 000 tr/min et a une conception sans vide.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en fibre
  • Type d'abrasifNon-tissé
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Couleur Vert
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande