!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ,MICRO-FRACTURE,BLAZE X,GRAIN 50,10 000 TR/MIN,OR,5 X 7/8 PO,FIBR CÉR AL

DISQUE DE PNÇ,MICRO-FRACTURE,BLAZE X,GRAIN 50,10 000 TR/MIN,OR,5 X 7/8 PO,FIBR CÉR AL

NORTON

DISQUE DE PNÇ,MICRO-FRACTURE,BLAZE X,GRAIN 50,10 000 TR/MIN,OR,5 X 7/8 PO,FIBR CÉR AL close
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
DISQUE DE PNÇ,MICRO-FRACTURE,BLAZE X,GRAIN 50,10 000 TR/MIN,OR,5 X 7/8 PO,FIBR CÉR AL

DISQUE DE PNÇ,MICRO-FRACTURE,BLAZE X,GRAIN 50,10 000 TR/MIN,OR,5 X 7/8 PO,FIBR CÉR AL

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,33 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 133,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN69957370198
  • N° de modèle du manufacturier 69957370198
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.056 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage en fibre à revêtement abrasif Blaze est orange et mesure 4 1/2 x 7/8 po. Avec un grain de 60, un abrasif de micro-fracturation en céramique d'alumine et un régime maximal de 11 000 tr/min, ce disque en fibre a une conception sans vide. Il permet des coupes à froid sur l'acier inoxydable et d'autres matériaux difficiles à meuler. À utiliser avec une meuleuse à angle droit ou une ponceuse pneumatique à poignée pistolet.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en fibre
  • Matériau abrasifCéramique d'alumine
  • SérieBlazeX
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Poids de l'endos Fibre
  • Couleur Orange