!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 60, ORANGE, 7/ 8 WX 4 1 / 2 PO DIA, GRAIN CÉRAMIQUE

DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 60, ORANGE, 7/ 8 WX 4 1 / 2 PO DIA, GRAIN CÉRAMIQUE

3M

DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 60, ORANGE, 7/ 8 WX 4 1 / 2 PO DIA, GRAIN CÉRAMIQUE close
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
DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 60, ORANGE, 7/ 8 WX 4 1 / 2 PO DIA, GRAIN CÉRAMIQUE

DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 60, ORANGE, 7/ 8 WX 4 1 / 2 PO DIA, GRAIN CÉRAMIQUE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.21 / CHAQUE
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
  • N° article MMMAB27653
  • N° de modèle du manufacturier AB27653
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1374
  • Poids à l’expédition 1.12 lb

Informations sur le produit

Ce disque en fibre de couleur orange à changement rapide est conçu pour être utilisé avec des matériaux sensibles à la chaleur tels que l'acier inoxydable. Il est doté d'un abrasif à grains de céramique de 60 grains. Ce disque a une épaisseur de 7/8 pouce et un diamètre de 4 1/2 pouces et peut supporter une vitesse de rotation maximale de 13 300 tr/min.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en fibre
  • Matériau de l'endosFibre
  • Série987c
  • Matériau abrasif Grain de céramique
  • Grain 60+
  • Couleur Orange