!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 80, BRUN, GRAIN CÉRAMIQUE

DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 80, BRUN, GRAIN CÉRAMIQUE

3M

DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 80, BRUN, GRAIN CÉRAMIQUE close
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
DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 80, BRUN, GRAIN CÉRAMIQUE

DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 80, BRUN, GRAIN CÉRAMIQUE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.41 / CHAQUE
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
  • N° article MMMAB27635
  • N° de modèle du manufacturier AB27635
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1367
  • Poids à l’expédition 0.035 lb

Informations sur le produit

Ce disque en fibre de couleur marron à changement rapide est doté d'un abrasif à grain céramique de grain 80 et a été conçu pour optimiser la dégradation des minéraux. Il est conçu pour s'user uniformément et maximiser la durée de vie du disque. Ce disque de ponçage fonctionne à froid et possède des points de coupe ultra-tranchants et rapides. Il est idéal pour la plupart des applications de travail des métaux, y compris le travail avec de l'acier au carbone. Vitesse 13 300 tr/m

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en fibre
  • Matériau de l'endosFibre
  • Série987c
  • Matériau abrasif Grain de céramique
  • Grain 80+
  • Couleur Brun