!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ,MICRO-FRACTURE,BLAZE X,GRAIN 60,11 000 TR/MIN,OR,4 1/2 X 7/8 PO,FIBR CÉR AL

DISQUE DE PNÇ,MICRO-FRACTURE,BLAZE X,GRAIN 60,11 000 TR/MIN,OR,4 1/2 X 7/8 PO,FIBR CÉR AL

NORTON

DISQUE DE PNÇ,MICRO-FRACTURE,BLAZE X,GRAIN 60,11 000 TR/MIN,OR,4 1/2 X 7/8 PO,FIBR CÉR AL close
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
DISQUE DE PNÇ,MICRO-FRACTURE,BLAZE X,GRAIN 60,11 000 TR/MIN,OR,4 1/2 X 7/8 PO,FIBR CÉR AL

DISQUE DE PNÇ,MICRO-FRACTURE,BLAZE X,GRAIN 60,11 000 TR/MIN,OR,4 1/2 X 7/8 PO,FIBR CÉR AL

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,55 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 138,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN69957370195
  • N° de modèle du manufacturier 69957370195
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.045 lb

Informations sur le produit

Cette bande large de la série Bluefire est de couleur bleue et mesure 75 x 36 pouces. Cette bande abrasive de grain 180 de calibre fin est dotée d'un abrasif en alumine de zircone et d'un matériau de support en tissu.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en fibre
  • Matériau abrasifCéramique d'alumine
  • SérieBlazeX
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Poids de l'endos Fibre
  • Couleur Orange