!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQ LAM, REVETU, FIBRE VERRE, TYPE 29

DISQ LAM, REVETU, FIBRE VERRE, TYPE 29

NORTON

DISQ LAM, REVETU, FIBRE VERRE, TYPE 29 close
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
DISQ LAM, REVETU, FIBRE VERRE, TYPE 29

DISQ LAM, REVETU, FIBRE VERRE, TYPE 29

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,04 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 451,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN66623341104
  • N° de modèle du manufacturier 66623341104
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à lamelles
  • Matériau abrasifAlumine de zircone
  • Matériau de la plaque d'appuiFibre de verre
  • Type de connecteurTrou fileté
  • Type de disque à lamellesType 29
  • SérieBlueFire R884P
  • Poids de l'endosY
  • GrainP36
  • CouleurBleu
  • Type d'abrasif Revêtu
  • Classe/qualité Très grossier
  • Taille du conducteur 5/8 po-11
  • Densité Standard
  • Diamètre hors tout 4 1/2 po
  • Matériau de l'endos Coton
  • Couverture de revêtement Semi-ouverte
  • Vitesse de fonctionnement maximale 13 300 tr/min
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)