!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FERRULE STANDARD EN LTN,1.025 X 31/32 X 0.875 PO,LTN

FERRULE STANDARD EN LTN,1.025 X 31/32 X 0.875 PO,LTN

FAIRVIEW

FERRULE STANDARD EN LTN,1.025 X 31/32 X 0.875 PO,LTN close
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
FERRULE STANDARD EN LTN,1.025 X 31/32 X 0.875 PO,LTN

FERRULE STANDARD EN LTN,1.025 X 31/32 X 0.875 PO,LTN

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,47 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 44,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARFBL1025
  • N° de modèle du manufacturier FBL-1025
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Combattez la corrosion causée par l'eau, les produits chimiques et les gaz inflammables avec cette bague standard en laiton d'un diamètre intérieur de 1,025 po, d'une longueur de 31/32 po et d'une taille de trou de 0,875 po. Ce raccord de tuyau est facile à installer et est idéal pour réduire ou détourner le débit de l'alimentation en eau.

Spécifications techniques

  • ArticleVirole en laiton longue