!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE PROTECTION, ACIER INOX.,3/8PO

RONDELLE PROTECTION, ACIER INOX.,3/8PO

CALBRITE

RONDELLE PROTECTION, ACIER INOX.,3/8PO close
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
RONDELLE PROTECTION, ACIER INOX.,3/8PO

RONDELLE PROTECTION, ACIER INOX.,3/8PO

CALBRITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,04 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 =

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG36LK99
  • N° de modèle du manufacturier S60300FW12
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRondelle de protection
  • Normes dimensionnellesNorme UL
  • Grade/classe du matériau316
  • Pour taille de vis3/8 po
  • Diamètre extérieur1 1/4 po
  • Système de mesurePouce
  • CouleurArgent
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Type de rondelle plate Surdimensionnée
  • Matériau Acier inoxydable
  • Finition Ordinaire
  • D.I. du tuyau ondulé 0,375 po
  • Épaisseur maximale 0,063 po
  • Epaisseur minimale 0,063 po
  • Norme de qualité des matériaux ASTM