!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COSSES DRAPEAU FEM, RG, 22-18 AWG, PQ50

COSSES DRAPEAU FEM, RG, 22-18 AWG, PQ50

PANDUIT

COSSES DRAPEAU FEM, RG, 22-18 AWG, PQ50 close
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
COSSES DRAPEAU FEM, RG, 22-18 AWG, PQ50

COSSES DRAPEAU FEM, RG, 22-18 AWG, PQ50

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 104,94 $ / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 524,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG39AY64
  • N° de modèle du manufacturier DNFR18-250FIB-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéconnexion à drapeau femelle
  • Matériau des contactsLaiton
  • Couverture de l'isolationCouverture totale
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille maximale du fil18 AWG
  • Épaisseur des onglets0,032 po
  • Type de borneDouille
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB, V-2
  • Style de coutureAbouté
  • Diamètre intérieur du baril0,062 po
  • Orientation de la connexion90 Degrees
  • Température minimale de service-60 Degrees F
  • Longueur de bande1/4 po
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Taille minimale du fil 22 AWG
  • Tension maximale 600 V
  • Largeur d'onglet 0,25 po
  • Style de terminaison Sertissage
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Normes C22.2 No. 153, certifié CSA LR31212, classé UL 310, répertorié UL 20H3 E78522
  • Style du baril Ouverture entonnoir
  • Type d'isolation Nylon
  • Longueur hors tout 0,58 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)