!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉCONNEXION FEMELLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,95 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG

DÉCONNEXION FEMELLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,95 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG

PANDUIT

DÉCONNEXION FEMELLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,95 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG close
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
DÉCONNEXION FEMELLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,95 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG

DÉCONNEXION FEMELLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,95 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $110.35 / PAQUET de 50
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
  • N° article WWG39AY41
  • N° de modèle du manufacturier DNF10-250FI-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéconnexion femelle
  • Matériau des contactsLaiton
  • Couverture de l'isolationCouverture totale
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Épaisseur des onglets0,032 po
  • Type de borneDouille
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB
  • Style de coutureTige à manchon
  • Diamètre intérieur du baril0,129 po
  • Type d'isolationNylon
  • Longueur hors tout0,95 po
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Taille minimale du fil 12 AWG
  • Tension maximale 600 V
  • Largeur d'onglet 0,25 po
  • Style de terminaison Sertissage
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Normes CSA 22.2 No. 153, UL 310
  • Style du baril Ouverture entonnoir
  • Température minimale de service -60 Degrees F
  • Longueur de bande 5/16 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)