!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉCONNEXION FEMELLE AVEC MANCHON EN CUIVRE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,953 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG

DÉCONNEXION FEMELLE AVEC MANCHON EN CUIVRE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,953 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG

POWER FIRST

DÉCONNEXION FEMELLE AVEC MANCHON EN CUIVRE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,953 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG close
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
DÉCONNEXION FEMELLE AVEC MANCHON EN CUIVRE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,953 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG

DÉCONNEXION FEMELLE AVEC MANCHON EN CUIVRE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,953 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 46,16 $ / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 461,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GGE24C708
  • N° de modèle du manufacturier 24C708
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéconnexion femelle avec manchon en cuivre
  • Finition des contactsÉtain
  • Style de déconnexionOnglet
  • Couverture de l'isolationCouverture totale
  • Type d'isolationNylon
  • Tension maximale600 V
  • Taille minimale du fil12 AWG
  • Style de coutureAbouté
  • Épaisseur des onglets0,032 po
  • Type de borneDouille
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • Taille du barilStandard
  • Orientation de la connexionDroite
  • Longueur de bande3/8 po
  • Diamètre intérieur du baril 0,134 po
  • Matériau des contacts Laiton
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Longueur hors tout 0,953 po
  • Normes Répertorié UL/cUL
  • Largeur d'onglet 0,25 po
  • Style de terminaison Sertissage
  • Diamètre extérieur du baril 0,256 po
  • Style du baril Sertissage
  • Courant 24 A
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)