!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR FEMELL,TUBE 8MM,LAITON,5PQ

CONNECTEUR FEMELL,TUBE 8MM,LAITON,5PQ

AIGNEP USA

CONNECTEUR FEMELL,TUBE 8MM,LAITON,5PQ close
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
CONNECTEUR FEMELL,TUBE 8MM,LAITON,5PQ

CONNECTEUR FEMELL,TUBE 8MM,LAITON,5PQ

AIGNEP USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.28 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG1WUP9
  • N° de modèle du manufacturier 50030N-8-1/4-PK5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur femelle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur droit
  • Type de raccordement du côté B du raccordBSPP
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord8 mm
  • Taille de filetage de raccord1/4 po-19
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Longueur hors tout1 5/32 po
  • Finition/revêtementNickelé
  • Température minimale de service0 degrés F
  • Système de mesureImpérial/métrique
  • Application Air, vide
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Taille du tube côté B du raccord 1/4 po
  • Matériau de raccord Laiton
  • Couleur Argent
  • Températures de service max. 160 degrés F
  • Normes ISO 14743:2004, PED 2014/68/EU, REACH 1907/2006, RoHS 2011/65/EC, certifié sans silicone
  • Matériau du tube compatible FEP, polyamide 11, polyamide 12, polyamide 6, polyéthylène, polyuréthane, PTFE
  • Matériau de l'anneau de déclenchement Caoutchouc
  • Type de joint de filetage Caoutchouc
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)