!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉCONNEXION À BALLE FEMELLE, NYLON, POLYOLÉFINE, COUVERTURE TOTALE, CUIVRE, 1,42 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

DÉCONNEXION À BALLE FEMELLE, NYLON, POLYOLÉFINE, COUVERTURE TOTALE, CUIVRE, 1,42 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

VELVAC

DÉCONNEXION À BALLE FEMELLE, NYLON, POLYOLÉFINE, COUVERTURE TOTALE, CUIVRE, 1,42 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG close
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
DÉCONNEXION À BALLE FEMELLE, NYLON, POLYOLÉFINE, COUVERTURE TOTALE, CUIVRE, 1,42 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

DÉCONNEXION À BALLE FEMELLE, NYLON, POLYOLÉFINE, COUVERTURE TOTALE, CUIVRE, 1,42 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

VELVAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.26 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG21DH09
  • N° de modèle du manufacturier 30379
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéconnexion à balle femelle
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couleur d'isolationBleu
  • Matériau d'isolationNylon, polyoléfine
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • Tension maximale600 V
  • Largeur d'onglet0,156 po
  • Style de terminaisonSertissage
  • Style de coutureBrasé
  • Diamètre intérieur du baril0,097 po
  • Longueur hors tout1,42 po
  • Finition des contacts Étain
  • Style de déconnexion Balle
  • Couverture de l'isolation Couverture totale
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Taille maximale du fil 14 AWG
  • Épaisseur des onglets 0,032 po
  • Type de borne Douille
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Normes Répertorié UL
  • Type d'isolation Thermo-rétractable